標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-500Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-500Z - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22856357CDG1LA50-500Z-B54LB54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22856366CDG1LA50-500Z-B59WLB59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,190
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする