SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN20-400FZ
チューブ内径(Φmm)
20
シリンダストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XB13) 低速シリンダ (5~50 mm/s)
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22859534
CDG1LN20-400FZ-XB13
CADデータダウンロード
¥11,110
¥
9,498
¥10,448
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください