SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-675Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
675
クッション
(N) ラバークッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22865868
CDG1LN40-675Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥24,550
¥
20,980
¥23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください