標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA63TF

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA63TF - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22886913CDG1UA63TF-1000Z-W1000
40,500
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22886929CDG1UA63TF-75Z-NW75
22,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする