SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN32-80Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22890167
CDG1UN32-80Z-A93L-XC6
CADデータダウンロード
(L) 3
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥11,550
¥
9,998
¥10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22890176
CDG1UN32-80Z-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥12,500
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください