標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN40-220Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN40-220Z - SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN40-220Z - SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN40-220Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)220作動方式複動片ロッド内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22890903CDG1UN40-220Z-H7NW-XB13
21,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22890919CDG1UN40-220Z-M9B
17,150
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22890928CDG1UN40-220Z-M9NWV-XB13
19,950
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33923566CDG1UN40-220Z-B54
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33923557CDG1UN40-220Z-XB13
14,580
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
43096884CDG1UN40-220Z-H7BL
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする