曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E10

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22918526CJ2E10-10AZ(A) エアクッション10
4,100
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
22918535CJ2E10-144Z(-) ラバークッション144
3,400
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
22918544CJ2E10-20Z(-) ラバークッション20
2,250
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
22918553CJ2E10-200AZ(A) エアクッション200
5,750
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22918569CJ2E10-200Z(-) ラバークッション200
3,900
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
22918578CJ2E10-250Z(-) ラバークッション250
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
22918587CJ2E10-325Z(-) ラバークッション325
5,150
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22918596CJ2E10-40Z(-) ラバークッション40
2,500
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
22918605CJ2E10-50AZ(A) エアクッション50
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
22918614CJ2E10-60Z-XC22(-) ラバークッション60
3,350
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
22918623CJ2E10-65Z(-) ラバークッション65
2,650
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
22918639CJ2E10-75Z-XB6(-) ラバークッション75
3,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
22918648CJ2E10-85Z(-) ラバークッション85
2,950
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする