SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-300Z
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22921475
CDJ2B10-300Z-M9BW-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(B) バンド取付
¥11,300
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22921484
CDJ2B10-300Z-M9BWL-A
CADデータダウンロード
(L) 3
(A) レール取付
¥11,900
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください