標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-50RZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-50RZ - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22921965CDJ2B10-50RZ-M9B-B(B) バンド取付
8,400
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
22921974CDJ2B10-50RZ-M9BWVM-A(A) レール取付
9,800
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
22921983CDJ2B10-50RZ-M9BWVM-B(B) バンド取付
9,800
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
22921999CDJ2B10-50RZ-W-A(A) レール取付
3,760
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする