曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10-70AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10-70AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)70作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47105066CJ2B10-70AZ
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする