SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-100ARZ
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22922796
CDJ2B16-100ARZ-A93L-A
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥9,750
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22922805
CDJ2B16-100ARZ-M9BL-A
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥11,750
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください