SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-25Z
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22925149
CDJ2B16-25Z-A93VL-B
CADデータダウンロード
(L) 3
(B) バンド取付
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥7,900
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22925158
CDJ2B16-25Z-M9B-A
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(A) レール取付
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥9,570
¥
8,598
¥9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22925167
CDJ2B16-25Z-M9BL-B-XC85
CADデータダウンロード
(L) 3
(B) バンド取付
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥9,950
¥
8,998
¥9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22925176
CDJ2B16-25Z-M9BVL-B
CADデータダウンロード
(L) 3
(B) バンド取付
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥10,100
¥
9,098
¥10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください