標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-310Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-310Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)310クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22925867CDJ2B16-310Z-M9B-B(-) 0.5
11,600
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22925876CDJ2B16-310Z-M9BL-B(L) 3
12,200
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする