標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22930076CDJ2D10-30AZ-M9BWL-A(A) レール取付
11,100
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22930085CDJ2D10-30AZ-M9NV-A(A) レール取付
10,800
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22930094CDJ2D10-30AZ-N-A93-B(B) バンド取付
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
22930103CDJ2D10-30AZ-N-A93L-B(B) バンド取付
9,130
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
22930119CDJ2D10-30AZ-NV-A(A) レール取付
5,820
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
22930128CDJ2D10-30AZ-NV-B(B) バンド取付
5,520
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
22930137CDJ2D10-30AZ-NV-M9BL-A(A) レール取付
11,520
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22930146CDJ2D10-30AZ-NW-A(A) レール取付
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
22930155CDJ2D10-30AZ-NW-M9B-B(B) バンド取付
10,990
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
22930164CDJ2D10-30AZ-V-M9BVL-B(B) バンド取付
11,790
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22930173CDJ2D10-30AZ-V-M9BWL-A(A) レール取付
11,490
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22930189CDJ2D10-30AZ-W-M9N-A(A) レール取付
10,660
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
22930198CDJ2D10-30AZ-W-M9N-B(B) バンド取付
10,660
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
22930207CDJ2D10-30AZ-W-M9NW-B-XC51H6(B) バンド取付
11,160
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする