SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-75AZ
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22931503
CDJ2D10-75AZ-NW-B
CADデータダウンロード
¥5,990
¥
5,398
¥5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22931519
CDJ2D10-75AZ-NW-M9BW-B
CADデータダウンロード
¥11,890
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22931528
CDJ2D10-75AZ-NW-M9BWS-B
CADデータダウンロード
¥8,690
¥
7,898
¥8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22931537
CDJ2D10-75AZ-W-M9BW-B
CADデータダウンロード
¥11,360
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください