標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-200Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-200Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22933533CDJ2D16-200Z-M9BL-A(A) レール取付
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22933549CDJ2D16-200Z-N-M9B-B(B) バンド取付
10,880
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933558CDJ2D16-200Z-N-M9BALS-A(A) レール取付
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
22933567CDJ2D16-200Z-N-M9BALS-B(B) バンド取付
9,230
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933576CDJ2D16-200Z-N-M9BWLS-B(B) バンド取付
8,480
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933585CDJ2D16-200Z-NW-M9BWVL-B(B) バンド取付
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933594CDJ2D16-200Z-V-M9NWVL-A(A) レール取付
12,440
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22933603CDJ2D16-200Z-W-A(A) レール取付
5,710
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22933619CDJ2D16-200Z-W-M9NL-A(A) レール取付
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22933628CDJ2D16-200Z-W-M9NW-B(B) バンド取付
11,310
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933637CDJ2D16-200Z-W-M9PW-A(A) レール取付
11,310
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする