SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-24Z
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
24
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22933673
CDJ2D16-24Z-M9BL-A
CADデータダウンロード
¥9,300
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください