SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-35Z
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22934389
CDJ2D16-35Z-M9B-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥8,850
¥
7,998
¥8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22934398
CDJ2D16-35Z-M9BVS-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
(S) 1ヶ付
¥6,300
¥
5,698
¥6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください