標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-40AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-40AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22934495CDJ2D16-40AZ-M9BAL-A(A) レール取付M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,300
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22934504CDJ2D16-40AZ-NW-A93L-B(B) バンド取付A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,290
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする