標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-60AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-60AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22935606CDJ2D16-60AZ-M9NAL-B
13,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935615CDJ2D16-60AZ-N-A93L-B
9,830
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935624CDJ2D16-60AZ-N-M9B-A
11,230
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935633CDJ2D16-60AZ-N-M9BW-A
11,730
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935649CDJ2D16-60AZ-N-M9BWL-B
12,330
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935658CDJ2D16-60AZ-N-M9BWSDPC-A
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935667CDJ2D16-60AZ-N-M9BWSDPC-B
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935676CDJ2D16-60AZ-NW-A93Z-B
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935685CDJ2D16-60AZ-V-M9B-B
11,090
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935694CDJ2D16-60AZ-W-M9N-B
11,360
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする