曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-20Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-20Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22939919CDJ2F16-20Z-A93Z-B
8,780
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22939928CDJ2F16-20Z-B-XC8
6,250
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
22939937CDJ2F16-20Z-M9B-B-XC22
10,870
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする