曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-200Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-200Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22940007CDJ2F16-200Z-M9BL-B-XC22(B) バンド取付
13,350
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22940016CDJ2F16-200Z-M9BWL-A(A) レール取付
12,690
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22940025CDJ2F16-200Z-M9BWVL-A(A) レール取付
13,350
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22940034CDJ2F16-200Z-T-A(A) レール取付
6,120
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
22940043CDJ2F16-200Z-V-M9BM-B(B) バンド取付
12,240
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22940059CDJ2F16-200Z-W-M9BL-B(B) バンド取付
12,640
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする