曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-120Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-120Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)120クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22944943CDJ2L16-120Z-M9BM-BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,980
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22944959CDJ2L16-120Z-M9BM-B-XC85M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
11,700
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
22944968CDJ2L16-120Z-M9NM-BM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
11,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする