標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-300AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-300AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22949615CDJ2M10-300AZ-A(A) レール取付
8,510
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949624CDJ2M10-300AZ-M9BW-B(B) バンド取付
14,670
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949633CDJ2M10-300AZ-M9BWL-B(B) バンド取付
15,330
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする