標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ20M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ20M - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22954899CDM2BZ20M-100Z-C73CS(-) おねじ100
9,740
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
22954917CDM2BZ20M-150Z(-) おねじ150
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
22954935CDM2BZ20M-200Z(-) おねじ200
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
22954953CDM2BZ20M-50Z(-) おねじ50
6,270
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
22954978CDM2BZ20M-75FZ-M9BWL(F) めねじ75
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22954987CDM2BZ20M-75Z(-) おねじ75
6,550
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする