標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ25-350Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ25-350Z - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)350形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22956037CDM2BZ25-350Z-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
22956046CDM2BZ25-350Z-M9BWL-XC4(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,590
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする