セーフラン安全用品
再帰反射ラインテープ
反射タイプで視認性向上。
用途
工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
アズワン品番
65-1338-32
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18675695
14203
黄
50
22
PET
アクリル系
再帰反射
表示・安全用
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください