標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ32TF

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ32TF - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22958733CDM2BZ32TF-160AZ-XC6160(A) エアクッション(-) おねじ
9,900
8,798
9,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
22958749CDM2BZ32TF-200FZ-XC20200(-) ラバークッション(F) めねじ
8,910
7,998
8,798(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする