標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-375Z
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)375
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
内容量1個