SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-220AZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
220
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22975743
CDM2B32-220AZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥17,000
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22975759
CDM2B32-220AZ-XC13C
CADデータダウンロード
¥11,170
¥
9,898
¥10,888
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください