SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-88Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
88
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22979444
CDM2B32-88Z
CADデータダウンロード
¥6,880
¥
6,398
¥7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22979453
CDM2B32-88Z-M9BWM
CADデータダウンロード
¥13,920
¥
12,980
¥14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください