SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-1175Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1175
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22981447
CDM2B40-1175Z
CADデータダウンロード
¥26,950
¥
23,980
¥26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22981456
CDM2B40-1175Z-C73C
CADデータダウンロード
¥33,110
¥
28,980
¥31,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください