標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-450AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-450AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22984019CDM2B40-450AZ-B54L-XC8B(B) 0~50
30,530
27,980
30,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
22984028CDM2B40-450AZ-M9BW-
24,150
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22984037CDM2B40-450AZ-XC8B(B) 0~50
22,060
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする