SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C20-125AZ
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22987117
CDM2C20-125AZ-M9N
CADデータダウンロード
¥15,020
¥
14,980
¥16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22987126
CDM2C20-125AZ-N
CADデータダウンロード
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください