標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C40-92Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C40-92Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)92形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22996935CDM2C40-92Z
10,890
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
22996944CDM2C40-92Z-A93L
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする