標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32R

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32R - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)クッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23003463CDM2D32R-25AZ25
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
23003479CDM2D32R-390AZ-XC6390
14,740
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする