SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-1450Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1450
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23017576
CDM2E40-1450Z
CADデータダウンロード
¥31,680
¥
27,980
¥30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23017585
CDM2E40-1450Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥38,500
¥
32,980
¥36,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください