曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2FZ25M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2FZ25M - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
ストロークA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23021356CDM2FZ25M-150Z-M9BL(L) 3150
15,290
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23021365CDM2FZ25M-200Z-M9B(-) 0.5200
15,180
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23021374CDM2FZ25M-50Z-M9BL(L) 350
14,190
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23021383CDM2FZ25M-75Z-M9BL(L) 375
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする