標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F20-40AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F20-40AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23024725CDM2F20-40AZ-C73-
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23024734CDM2F20-40AZ-C73CL-XC8A(A) 0~25
17,770
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
23024743CDM2F20-40AZ-C73L-
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23024759CDM2F20-40AZ-C73LS-
10,400
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
23024768CDM2F20-40AZ-M9B-
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする