標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F25R

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F25R - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストロークA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23028286CDM2F25R-100AZ-M9BALS-XC6(A) エアクッション100
15,180
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
23028295CDM2F25R-100Z-M9BAL-XC6(-) ラバークッション100
18,150
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
23028304CDM2F25R-125AZ-M9BAL(A) エアクッション125
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
23028313CDM2F25R-125Z-M9BA(-) ラバークッション125
17,660
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23028329CDM2F25R-125Z-M9BAL-XC6(-) ラバークッション125
18,430
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
23028338CDM2F25R-150Z(-) ラバークッション150
9,570
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
23028347CDM2F25R-20Z-M9BAL-XC6(-) ラバークッション20
17,330
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
23028356CDM2F25R-25Z-M9BAL-XC6(-) ラバークッション25
17,330
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
23028365CDM2F25R-250Z(-) ラバークッション250
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
23028374CDM2F25R-250Z-XC6(-) ラバークッション250
10,780
9,798
10,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
23028383CDM2F25R-300Z-M9BAL-XC6(-) ラバークッション300
20,350
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
23028399CDM2F25R-500Z(-) ラバークッション500
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23028408CDM2F25R-500Z-M9BAL(-) ラバークッション500
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23028417CDM2F25R-500Z-M9BAL-XC6(-) ラバークッション500
22,550
20,980
23,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする