標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-110AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-110AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)110内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23032976CDM2F40-110AZ-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23032985CDM2F40-110AZ-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,750
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする