曜日別特売

Zプラズマ

Zプラズマ - レイテック(プラズマ)

【ISO14001取得企業様必見】煙や臭いが少ない!金属切断などの、設備修繕に最適!水と電気で10000℃のプラズマを発生!
切断・加熱・ろう付・溶接、一台4役の多目的加工機器。

用途水と電気のみで熱プラズマ(先端温度約10,000度)を発生させ、切断(金属、樹脂等)・加熱・ろう付・溶接などの加工が誰でも(資格不要)簡単に作業できる。幅(mm)140質量(kg)電源装置/8、プラズマトーチ/0.9高さ(mm)190奥行(mm)380温度(℃)10000(プラズマジェット)切断板厚(mm)最大9切断速度(mm/min)12~420内容量1台
注意
※溶接はブレイズ溶接となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18640379ZP-4000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする