SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-24Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23033703
CDM2F40-24Z-A80-XC13B
CADデータダウンロード
A80(XC13)
¥14,690
¥
13,980
¥15,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
23033719
CDM2F40-24Z-A90V-XC13B
CADデータダウンロード
A90V(XC13) 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥13,370
¥
12,980
¥14,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください