標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-50AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-50AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23034613CDM2F40-50AZ-A93L-XC6-A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,940
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
23034629CDM2F40-50AZ-M9BL-XC8B(B) 0~50M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,330
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
23034638CDM2F40-50AZ-M9PL-M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする