標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-75AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-75AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23035173CDM2F40-75AZ-C73CL-
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23035189CDM2F40-75AZ-H7BL-
19,860
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
23035198CDM2F40-75AZ-H7BL-XC8A-
23,650
22,980
25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
23035207CDM2F40-75AZ-M9B-XC9A(A)0~25
20,680
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
23035216CDM2F40-75AZ-M9B-XC9B(B)0~50
20,680
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする