曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-75Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-75Z - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23043729CDM2L20-75Z-A93VL-XC9B(B)0~50
13,810
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
23043738CDM2L20-75Z-A93VZ-
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23043747CDM2L20-75Z-B54-XC9B(B)0~50
16,340
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
23043756CDM2L20-75Z-B54Z-XC8B(B) 0~50
18,810
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
23043765CDM2L20-75Z-B54ZS-
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23043774CDM2L20-75Z-M9BA-XC6-
14,850
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
23043783CDM2L20-75Z-M9BAV-
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23043799CDM2L20-75Z-M9BL-XC9A(A)0~25
15,350
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
23043808CDM2L20-75Z-M9NM-
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23043817CDM2L20-75Z-M9NSBPC-
17,160
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23043826CDM2L20-75Z-M9NV-
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23043835CDM2L20-75Z-M9PA-
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23043844CDM2L20-75Z-XC35-
7,430
6,598
7,258(税込)
27日以内出荷
返品不可
23043853CDM2L20-75Z-XC4-
8,200
7,598
8,358(税込)
27日以内出荷
返品不可
23043869CDM2L20-75Z-XC6-
6,490
5,998
6,598(税込)
27日以内出荷
返品不可
23043878CDM2L20-75Z-XC8A(A) 0~25
9,570
8,698
9,568(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする