曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-250Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-250Z - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23046048CDM2L25-250Z-A33A-
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23046057CDM2L25-250Z-A93L-XC9A(A)0~25
15,730
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
23046066CDM2L25-250Z-C73Z-
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23046075CDM2L25-250Z-M9BAVL-
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23046084CDM2L25-250Z-M9BS-
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
23046093CDM2L25-250Z-M9BWV-
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23046109CDM2L25-250Z-M9BZ3-
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
23046118CDM2L25-250Z-M9NW3-
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23046127CDM2L25-250Z-M9N5-
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23046136CDM2L25-250Z-W-M9BW-
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする