SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-330Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
330
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23046459
CDM2L25-330Z-A93S
CADデータダウンロード
¥11,720
¥
10,980
¥12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23046468
CDM2L25-330Z-M9NW
CADデータダウンロード
¥16,610
¥
15,980
¥17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23046477
CDM2L25-330Z-XC4
CADデータダウンロード
¥11,720
¥
10,980
¥12,078
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください