曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-500AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-500AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)500形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23047563CDM2L25-500AZ-A93M(M) 1A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23047579CDM2L25-500AZ-B54ZS(Z) 5B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23047588CDM2L25-500AZ-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23047597CDM2L25-500AZ-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする