標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-75Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-75Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23054484CDM2L32-75Z-A93-XC8B(B) 0~50
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23054493CDM2L32-75Z-A93LS-XC9B(B)0~50
11,550
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
23054509CDM2L32-75Z-B54-XC8B(B) 0~50
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23054518CDM2L32-75Z-H7A1-XC4-
16,060
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
23054527CDM2L32-75Z-H7BAL-
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23054536CDM2L32-75Z-H7BL-
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23054545CDM2L32-75Z-M9BA-
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23054554CDM2L32-75Z-M9BAZ-
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23054563CDM2L32-75Z-M9BWS-XC9B(B)0~50
12,600
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
23054579CDM2L32-75Z-M9NS-
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
23054588CDM2L32-75Z-M9NV-
14,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23054597CDM2L32-75Z-W-
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
23054606CDM2L32-75Z-W-M9NV-XC9B(B)0~50
17,270
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
23054615CDM2L32-75Z-XC9A(A)0~25
9,410
8,498
9,348(税込)
27日以内出荷
返品不可
23054624CDM2L32-75Z-XC9B(B)0~50
9,410
8,498
9,348(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする